カテゴリ

  • 切削工具(49)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,239)
  • Puig (プーチ)(341)
  • CKD(289)
  • KTM(204)
  • ホンダ(202)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(180)
  • AFAM(アファム)(136)
  • ParkerTAIYO(116)
  • MAD MAX(マッドマックス)(111)
  • DAYTONA(デイトナ)(109)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](103)
  • マキテック(99)
  • KEMET(96)
  • Igus(イグス)(95)
  • Kawasaki(92)
  • ミツビシ(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • brembo(88)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R250」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 SR イスカル部品 SRイスカル
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカルねじ切りチップ ER/L-ISOイスカル
9,198税込10,118
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカルねじ切りチップ IR/L-ISOイスカル
8,698税込9,568
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高精度ヘッド MM HBR イスカルマルチマスター 高精度ヘッド MM HBRイスカル
48,980税込53,878
1箱(2個)
4日以内出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。材種IC908
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
9,798税込10,778
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
マルチマスター R面取りヘッド MM ER イスカルマルチマスター R面取りヘッド MM ERイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途R面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
10,980税込12,078
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
DRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-T イスカルDRツイスト 旋盤用チップ交換式ドリルホルダ DR-4D-Tイスカル
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
X 先端交換式ドリルホルダー イスカルX 先端交換式ドリルホルダーイスカル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
マルチマスター 高送り加工用ヘッド MM EFF イスカルマルチマスター 高送り加工用ヘッド MM EFFイスカル
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45° イスカルマルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°イスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF イスカルマルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CFイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4イスカル
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9イスカル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法l(mm)15寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2
ホルダ イスカルホルダイスカル
219,800税込241,780
1個
当日出荷から18日以内出荷
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8Dイスカル
109,800税込120,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3Dイスカル
82,980税込91,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ボールプラス チップ HCC-QF イスカルボールプラス チップ HCC-QFイスカル
34,980税込38,478
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
肩削り・溝・カウンターシンク・ 穴あけ加工対応の2コーナー使いチップです。
用途肩削り・溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10Dイスカル
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12Dイスカル
109,800税込120,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5Dイスカル
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5Dイスカル
91,980税込101,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド トロコイド イスカルマルチマスター加工ヘッド トロコイドイスカル
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HCC イスカルチップ HCCイスカル
32,980税込36,278
1箱(5個)
4日以内出荷
材質IC908
ヘリタング カートリッジ式スロッター FDN-CALN13 イスカルヘリタング カートリッジ式スロッター FDN-CALN13イスカル
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。
用途フライス加工用。
タングミル カートリッジ式スロッター FDN-CAPM15 イスカルタングミル カートリッジ式スロッター FDN-CAPM15イスカル
319,800税込351,780
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター FDN イスカルカッター FDNイスカル
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07 イスカルダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07イスカル
239,800税込263,780
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
50°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
有効径(Φmm)250取付径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HOF イスカルカッター HOFイスカル
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
有効径(Φmm)250取付径(Φmm)60
カッター F45 イスカルカッター F45イスカル
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面