カテゴリ
- 切削工具(58)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(65)
- 新ダイワ(64)
- 京セラ(58)
- 住友電工ハードメタル(56)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- エスコ(53)
- サンドビック(45)
- 日東工業(43)
- 三菱マテリアル(40)
- イマオコーポレーション(39)
- ハンマーキャスター(38)
- ワルター(31)
- 東洋技研(30)
- ケナメタル(28)
- オサメ工業(27)
- ナベヤ(26)
- シルファー(26)
- 富士電機(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「a-160」の検索結果

ISO旋削 チップ VNGA-セラミック
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄、高硬度鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08
ISOターン チップ TNMA
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄等の脆性材料用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-7029材質IC5010チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-F-2
イスカル¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工対応のミディアム刃長タイプエンドミルです。用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMA
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)ほか4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA-MC
イスカル¥48,980税込¥53,8781箱(2個)4日以内出荷材質IB55形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA-M3
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA-M6
イスカル¥47,980税込¥52,7781箱(2個)ほか4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGA
イスカル¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高硬度鋼加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番339-2353材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6適合ホルダMVJNR/L、MVVNNコーナー半径(mm)0.8チップ形状35°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGA-M3
イスカル¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷焼入鋼、焼結合金、耐熱合金加工対応です。用途旋削加工用。トラスコ品番111-6472RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
マルチマスターヘッド
イスカル¥24,980税込¥27,4781セット(2個)翌々日出荷から30日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)仕様イスカルCチップ超硬材質超硬加工径(mm)12
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)5D
イスカル¥96,980税込¥106,6781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D
イスカル¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応