カテゴリ

  • 切削工具(48)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • CKD(17)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • 三菱電機(6)
  • オズマ(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ライン精機(3)
  • 篠原電機(3)
  • ワルター(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • SK11(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 宮谷製作所(2)
  • マグネスケール(2)
  • Bullcon(2)
  • LASCAR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adk」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリミル イスカルヘリミルイスカル
31,980税込35,178
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKT 1505-FF イスカルヘリミル チップ ADKT 1505-FFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番570-9578材種IC5100RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKR 1505PDR/L イスカルヘリミル チップ ADKR 1505PDR/Lイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカルミーリングチップ ADKR-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76 イスカルヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル/ヘリ2000 イスカルヘリミル/ヘリ2000イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から19日以内出荷
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-RM イスカルチップ ADKT-RMイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法l(mm)15寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2
ヘリミルチップ ADKT イスカルヘリミルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル/チップ イスカルヘリミル/チップイスカル
31,980税込35,178
1箱(2個)
4日以内出荷
アルミ加工用PCD付きチップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番119-6797材質PCDろう付け材種ID5
チップ ADKT-76 イスカルチップ ADKT-76イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ ADKR-PD-R イスカルチップ ADKR-PD-Rイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76 イスカルチップ ADKT-PDTR-76イスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16.3逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
A ヘリミル/チップ COAT イスカルA ヘリミル/チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
A ヘリ2000/チップ COAT イスカルA ヘリ2000/チップ COATイスカル
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ヘリプラスチップ HP ADKT/ADCT 1906 イスカルヘリプラスチップ HP ADKT/ADCT 1906イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番117-9009材種IC328
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKW イスカルチップ ADKWイスカル
28,980税込31,878
1箱(2個)
4日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)15厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)0.5
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ