カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- Loc-Line(ロックライン)(15)
- NEBO(2)
- NORGREN(40)
- PREVOST(4)
- RIDGID(日本エマソン)(21)
- RS PRO(820)
- Rub(2)
- カーメックス(16)
- ケナメタル(6)
- コックスリール(2)
- サンドビック(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(3)
- ミルウォーキーツール(2)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「bspt」の検索結果
特価
関連キーワード

BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT
イスカル¥5,898~税込¥6,488~1箱(5個)当日出荷から29日以内出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT
イスカル¥7,198税込¥7,9181箱(5個)当日出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番117-9995RoHS指令(10物質対応)対応
BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MTH-BSPT
イスカル¥53,980税込¥59,3781箱(2個)4日以内出荷ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番422-7043材質IC908ピッチ(mm)2.309適合ホルダMTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-BSPT
イスカル¥62,980税込¥69,2781本4日以内出荷BSPTねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-9572材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24-BSPT
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(5個)9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-BSPT
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途BSPTねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ TIP-P-BSPT
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)29日以内出荷2コーナー使いBSPT外径ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
BSTPねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,998税込¥8,7981箱(5個)翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られますトラスコ品番203-0268種別内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525山数11切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.28寸法x(mm)1.1寸法y(mm)1.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら