カテゴリ
- 切削工具(84)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(142)
- 日東工業(59)
- コガネイ(53)
- CKD(42)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- TDK(41)
- 三桂製作所(33)
- ハリケーン(29)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- brembo(23)
- omron(オムロン)(22)
- ALBA(アルバ)(22)
- 三菱マテリアル(18)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- タンガロイ(16)
- 河村電器産業(16)
- コバルテック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「c-250」の検索結果
特価

チップ GFN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷寸法W(mm)4.1勝手なし寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SOMT-HQ
イスカル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XPMT-HQ
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XOMT-HQ
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から32日以内出荷形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-TR-RM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEKT
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPKN
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から18日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9
イスカル¥109,800税込¥120,7801箱(2個)翌日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。
チップ ADKT-RM
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4
イスカル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応