カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(407)
- 制御機器(380)
- 農業機械(275)
- 測定用品(49)
- メカニカル部品(43)
- 作業工具(25)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 電気材料(14)
- 自動車純正部品(12)
- 切削工具(12)
- 防犯用品(11)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 自転車部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 測定関連サービス(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(275)
- Festo(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- KANON(中村製作所)(8)
- KEMET(21)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- MURATA(村田製作所)(41)
- omron(オムロン)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- RS PRO(280)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SMC(409)
- T.SIN(テイシン電機)(15)
- VISHAY(10)
- エスコ(9)
- スバル(7)
- 冨士電線(東京)(5)
- 東日製作所(11)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

L Series(LEY32C-500M)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500M)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-500M
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
光電池
ケニス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。付属品専用リード線(約200mm)材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
TYC標準ケース
TOYOZUMI(豊澄電源)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷T Y C 標準ケースは、常温常湿の屋内で静止床面据置き又は静止機器取付用として、トランスを組込加工しての販売を目的とした商品です。塗装色マンセル2.5Y9/4 近似色RoHS指令(10物質対応)対応
KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から95日以内出荷スケルトンタイプの明るいメータ形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90


CPSブランド ATXケース「C3 M500」
CPS¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。質量(kg)7本体寸法(mm)277×440×418RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置ATX電源(奥行き200mmまで)I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット7
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ LEY32C-5
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32DC
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZC
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
EFHTC500MSB フリーハブ 32H CLD 12S OLD142 マイクロSP ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色ブラック
EFHTC500MSA フリーハブ 36H CLD 12S OLD142 マイクロSP ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色ブラック
EFHTC500MSC フリーハブ 28H CLD 12S OLD142 マイクロSP ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色ブラック
EFHTC500MSBC フリーハブ 28H CLD 12S OLD148 マイクロSP BK
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色BK
EFHTC500MSBB フリーハブ 32H CLD 12S OLD148 マイクロSP BK
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色BK
EFHTC500MSBA フリーハブ 36H CLD 12S OLD148 マイクロSP BK
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色BK
デジマチック標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥92,980~税込¥102,278~1台ほか翌々日出荷から79日以内出荷測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 定圧装置はラチェットストップ式 測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。 測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
電動アクチュエータ LEY32S
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NTC)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NT) 取付形状T
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LNZC
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63RNZC)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)63モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140306-191213-02.jpg)