カテゴリ
- 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(972)
- 三菱ふそう(612)
- SMC(503)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- スバル(79)
- ホンダ(64)
- 神東塗料(43)
- ニッサン(42)
- エスコ(37)
- HIROSE(ヒロセ電機)(35)
- コンドーテック(32)
- 日東工業(31)
- タンガロイ(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
- トヨタ(26)
- ミツビシ(26)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- エレコム(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「c-57」の検索結果
特価

ISOターン チップ TPGH-R/L
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-6475材質IC570チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SF
イスカル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SF
イスカル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGB
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷材質IC570形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷材質IC570形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMZ-LF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-SF
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)4日以内出荷材質IC570形状ひし形35°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SF
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SF
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)11.63内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMZ-RF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CF
イスカル¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高硬度材用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF
イスカル¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
超硬ソリッドエンドミル EB-H-CF
イスカル¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFF-S
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-T-M
イスカル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFE
イスカル¥7,198税込¥7,9181本4日以内出荷から6日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ショート刃長タイプ
イスカル¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷ねじれ角45°、中心刃付です。用途フライス加工用。トラスコ品番339-3893刃数3枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応