カテゴリ

  • 自転車部品(16)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ogk c-57」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディンプルグリップ OGK技研
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    ディンプルグリップ

    OGK技研(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1ペア
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • グリップ 自転車用 モノタロウ
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    グリップ 自転車用

    モノタロウ(276件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1ペア
    当日出荷
    耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
    用途自転車用。材質クレイトンラバー(TPR)全長(mm)126ハンドル径(Φmm)22.2
  • グリップ PALMY
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    グリップ

    PALMY(56件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1ペア
    当日出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
    セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100ハンドル径(Φmm)22.2
  • 一輪車用 グリップ 浅香工業

    一輪車用 グリップ

    浅香工業(66件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
    材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
  • グリップ C-57 CAPTAIN STAG
    グレー
    ブラウン

    グリップ C-57

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンドルバーΦ22.2mm用グリップです。ベーシックなタイプでどんなモデルにも使いやすい
    材質ポリ塩化ビニル全長(mm)110質量(g)90外径×全長(mm)29×110
  • グリップ ロング・ロング OGK技研

    グリップ ロング・ロング

    OGK技研(8件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1ペア
    当日出荷
    セット内容ロング・ロング全長(mm)115ハンドル径(Φmm)22.2
  • ハンドルグリップ スタンダード モノタロウ

    ハンドルグリップ スタンダード

    モノタロウ(182件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(2本)
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
    用途グリップの補修など。色黒タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)約125グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用
  • ハンドルグリップ ディンプル サギサカ(SAGISAKA)
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    ハンドルグリップ ディンプル

    サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途修理交換用全長(mm)106内径(Φmm)22.2
  • LOCK ON PEATY グリップ LIZARD SKINS

    LOCK ON PEATY グリップ

    LIZARD SKINS
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    12日以内出荷
  • ラバーグリップ NTB

    ラバーグリップ

    NTB(47件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    メーカーホンダ
  • エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    エルゴグリップ MTB・スポーツ車用

    モノタロウ(325件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1ペア
    当日出荷
    耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
    用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
  • クルールグリップ FF-R(エフエフアール)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    パープル
    ピンク
    ブラウン
    +3

    クルールグリップ

    FF-R(エフエフアール)(19件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
    全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
  • ニギリ OGK技研
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    ニギリ

    OGK技研
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ダブルリング・グリップ(ショートタイプ) Palmy Sports
    ホワイト
    ゴールド
    ブラック
    レッド

    ダブルリング・グリップ(ショートタイプ)

    Palmy Sports(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1ペア
    当日出荷から10日以内出荷
    オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
    寸法(mm)22.2×95
  • 丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式) SLIK(スリック)

    丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式)

    SLIK(スリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
    全長(mm)460~940質量(g)350段数3段縮長(mm)480
  • CTB用グリップ PALMY

    CTB用グリップ

    PALMY(57件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1ペア
    当日出荷
    シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
    セット内容左右1組全長(mm)120/70(ハーフ側)色ブラックハンドル径(Φmm)22.2
  • No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    No.310グリップ(ソフトタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(163件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1双ほか
    当日出荷
    特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
    用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ

    モノタロウ(175件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1ペア
    当日出荷
    グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
    用途一般自転車用(シティ・トレッキング)材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59全長(mm)130/90ハンドル径(Φmm)22.2
  • イージーグリップ V-GRIP

    イージーグリップ

    V-GRIP(14件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1ペア
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
    寸法(mm)120色ブラックハンドル径(Φmm)22.2
  • ATBワイドワイヤーバスケット PALMY
    クリア
    ブラック

    ATBワイドワイヤーバスケット

    PALMY(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。) コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様
    付属品取付金具材質スチール寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130~185(高さ)質量(g)865表面処理PEコーティング(バスケット)
  • スポーツグリップ VELO
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    ピンク
    ブラック
    レッド

    スポーツグリップ

    VELO(31件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1ペア
    当日出荷
    セット内容左右1組全長(mm)125ハンドル径(Φmm)22.2
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス