「c-20」の検索結果
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2
寸法W(mm)2.2(±0.1)
寸法R(mm)0.16(±0.05)
コーナー半径(mm)0.16
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)4
寸法W(mm)4.1(±0.1)
寸法R(mm)0.24(±0.05)
コーナー半径(mm)0.24
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)9
寸法W(mm)9.6
寸法R(mm)0.47
コーナー半径(mm)0.47
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)6
寸法W(mm)6.4
寸法R(mm)0.35
コーナー半径(mm)0.35
穴の形状-
チップブレーカ片面
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)8
寸法W(mm)8.0
寸法R(mm)0.42
コーナー半径(mm)0.42
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)2.2
寸法W(mm)2.2(±0.1)
寸法R(mm)0.16
コーナー半径(mm)0.16
K(°)8
穴の形状-
チップブレーカ片面
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途端面溝加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)4
寸法W(mm)4.1
寸法R(mm)0.24
コーナー半径(mm)0.24
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)5
寸法W(mm)5.1
寸法R(mm)0.28
コーナー半径(mm)0.28
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)6
寸法W(mm)6.4
寸法R(mm)0.35
コーナー半径(mm)0.35
穴の形状-
チップブレーカ片面
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ