カテゴリ

  • 切削工具(34)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 京セラ(51)
  • タンガロイ(34)
  • ケナメタル(31)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • 三菱マテリアル(26)
  • ワルター(17)
  • KANON(中村製作所)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ELPA(10)
  • イマダ(7)
  • サンキン(7)
  • サンドビック(7)
  • CKD(6)
  • SANDVIK(6)
  • ベン(5)
  • コクヨ(4)
  • サンワサプライ(4)
  • (4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-ng」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカルISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番119-6823材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
9日以内出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-1220材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
ISO旋削 チップ CNGA-4 イスカルISO旋削 チップ CNGA-4イスカル
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
高硬度鋼加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番111-6450チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
旋削加工用チップ CNGG イスカル旋削加工用チップ CNGGイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
旋削加工用ち
厚さ(mm)4.76チップ形状80°菱形材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用チップ CNGX イスカル旋削加工用チップ CNGXイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
19日以内出荷
旋削加工用ち
トラスコ品番523-6248厚さ(mm)7.94チップ形状80°菱形材種IS80RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-TFイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGX-M3N イスカルISO旋削 チップ CNGX-M3Nイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
非鉄金属の中切削用です。
用途旋削加工用。材質IC20材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGA イスカルISO旋削 チップ CNGAイスカル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 CNGG イスカルISO旋削 CNGGイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG イスカルISO旋削 チップ CNGGイスカル
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGG-PP イスカルチップ CNGG-PPイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質IC907形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGG-SF イスカルチップ CNGG-SFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ターニング CBN イスカルターニング CBNイスカル
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
トラスコ品番582-0342材種IB05S
アル P ターン チップ イスカルアル P ターン チップイスカル
43,980税込48,378
1箱(10個)
19日以内出荷
材種IC1520
アル P ターン イスカルアル P ターンイスカル
43,980税込48,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材種IC1520
ISO旋削 チップ CNGN-セラミック イスカルISO旋削 チップ CNGN-セラミックイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
鋳鉄、焼き入れ鋼、ニッケル合金加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGA-2 イスカルISO旋削 チップ CNGA-2イスカル
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGA-セラミック イスカルISO旋削 チップ CNGA-セラミックイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
鋳鉄、焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGX-セラミック イスカルISO旋削 チップ CNGX-セラミックイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
29日以内出荷
鋳鉄加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 CNGA イスカルISO旋削 CNGAイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
29日以内出荷
トラスコ品番123-3878材種IS8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGG-M4HM イスカルチップ CNGG-M4HMイスカル
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面材質IB25HA形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGG-M4HF イスカルチップ CNGG-M4HFイスカル
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IB25HA形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-T-WG-MC イスカルチップ CNGA-T-WG-MCイスカル
39,980税込43,978
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB55形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-T イスカルチップ CNGA-Tイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IS8形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-M4 イスカルチップ CNGA-M4イスカル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-F2 イスカルチップ CNGA-F2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB10H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-T-MC イスカルチップ CNGA-T-MCイスカル
31,980税込35,178
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB55形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-R2 イスカルチップ CNGA-R2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-M2 イスカルチップ CNGA-M2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGG-TF イスカルチップ CNGG-TFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
(材質)PVDコーティング(TiAlNコーティング)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IC907形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGX-T イスカルチップ CNGX-Tイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-材質IS8形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGN-T イスカルチップ CNGN-Tイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質IS8形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sc-n2特集