カテゴリ

  • 切削工具(44)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,121)
  • MAZDA(マツダ)(579)
  • トヨタ(463)
  • エスコ(195)
  • KHK(小原歯車工業)(94)
  • TRUSCO(90)
  • サンドビック(84)
  • 新ダイワ(78)
  • 浅香工業(73)
  • タンガロイ(68)
  • ナベヤ(53)
  • ニッサン(49)
  • 住友電工ハードメタル(46)
  • イマオコーポレーション(42)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • ダイハツ(41)
  • RS PRO(41)
  • 岩田製作所(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)

「c40」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径加工用ブレード イスカル内径加工用ブレードイスカル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用勝手勝手なしクランプシステムダブルクランプ
部品 SEMC用レンチ イスカル部品 SEMC用レンチイスカル
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
C その他ミーリング/チップ COAT イスカルC その他ミーリング/チップ COATイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ 3MAXKT イスカルチップ 3MAXKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OEMT-AER-76 イスカルチップ OEMT-AER-76イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
C ヘリオクト/チップ COAT イスカルC ヘリオクト/チップ COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
D ISOミーリング/チップ COAT イスカルD ISOミーリング/チップ COATイスカル
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ H490 ANKX イスカルチップ H490 ANKXイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
A ヘリミル/チップ COAT イスカルA ヘリミル/チップ COATイスカル
9,798税込10,778
1セット(10個)
翌々日出荷
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
A ヘリクアッド/チップ COAT イスカルA ヘリクアッド/チップ COATイスカル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
イスカル C その他ミーリング/チップ  MTEC イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MTECイスカル
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミルスレッド超硬エンドミル ねじ切り加工(ミリング)
カッタ イスカルカッタイスカル
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)40
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカルマルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)イスカル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24N-C イスカルペンタカット チップ PENTA 24N-Cイスカル
22,980税込25,278
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
ホルダ イスカルホルダイスカル
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。
用途高強度・断続加工用
ホルダ イスカルホルダイスカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
勝手右勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
93,980税込103,378
1個
翌日出荷から18日以内出荷
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 050-C イスカルピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 050-Cイスカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から29日以内出荷
ブレーカ付き小径ソリッドバーです。
用途内径ボーリング・倣い加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌日出荷
勝手右勝手クランプシステムダブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
47,980税込52,778
1本
当日出荷から30日以内出荷
ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
用途肩削り・溝削り・平面削り
エンドミルECL-B-4/6 イスカルエンドミルECL-B-4/6イスカル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC900
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5Dイスカル
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
チップ PENTA イスカルチップ PENTAイスカル
16,980税込18,678
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップです。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具材質IC908、IC1008、サーメット、超硬仕様突切、溝入れ加工用タイプペンタカットチップ穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-Aイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D ソリッドエンドミル 超硬 イスカルD ソリッドエンドミル 超硬イスカル
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
超硬ボールエンドミル 2枚刃ミニチュアボールエンドミル、ねじれ角30°
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
超硬ソリッドエンドミル ECD-S2 イスカル超硬ソリッドエンドミル ECD-S2イスカル
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
45°面取りスポットドリルです。
用途面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-C イスカルペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-Cイスカル
19,980税込21,978
1箱(4個)
翌々日出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
54,980税込60,478
1本
当日出荷から30日以内出荷
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-Cイスカル
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15イスカル
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
40,980税込45,078
1個
当日出荷
有効径(Φmm)40
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)8D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)8Dイスカル
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D ソリッドエンドミル 超硬 イスカルD ソリッドエンドミル 超硬イスカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD イスカルヘリ2000 エンドミル HM90 E90ADイスカル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
HM90 ADKT-1505..チップ対応です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応