カテゴリ

  • 切削工具(48)
    • 旋盤用チップひし形(15)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(2)
  • 三菱マテリアル(78)
  • 住友電工ハードメタル(103)
  • タンガロイ(133)
  • 京セラ(122)
  • サンドビック(17)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(48)
  • ワルター(25)
  • ケナメタル(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • SANDVIK(15)
  • テグテックジャパン(11)
  • 三菱(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
材質
  • CVDコーティング(11)
  • PVDコーティング(10)
  • サーメット(7)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(6)
  • 0.8(10)
  • 1.2(8)
  • 1.6(3)
  • 2.4(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.76(12)
  • 6.35(5)
  • 9.52(1)
逃げ角(度)
  • 0(13)
形状
形状
ひし形(13)
ひし形
切刃長さ(mm)
  • 9.52(1)
  • 9.7(1)
  • 12.9(11)
  • 15.9(3)
  • 19.3(5)
  • 25.79(1)
9.52・9.7・12.9・15.9・19.3・25.79
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(13)
円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-TF イスカルチップ CNMG-TFイスカル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-WG イスカルチップ CNMG-WGイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GN イスカルチップ CNMG-GNイスカル
5,698税込6,268
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
チップ CNMG-NF イスカルチップ CNMG-NFイスカル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-PP イスカルチップ CNMG-PPイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG イスカルチップ CNMGイスカル
5,698税込6,268
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG イスカルチップ CNMGイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG-GN イスカルISO旋削チップ CNMG-GNイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-TFイスカル
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-F3M イスカルISO旋削チップ CNMG-F3Mイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
6,098税込6,708
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG イスカルチップ CNMGイスカル
7,098税込7,808
1箱(10個)
4日以内出荷
旋削加工用チップです。
用途旋削加工用。
ISO旋削 チップ CNMG-NF イスカルISO旋削 チップ CNMG-NFイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-F3P イスカルISO旋削チップ CNMG-F3Pイスカル
6,098税込6,708
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-MR イスカルISO旋削 チップ CNMG-MRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、軟削材の粗加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-GN イスカルISO旋削チップ CNMG-GNイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-M3P イスカルISO旋削 チップ CNMG-M3Pイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NRW イスカルチップ CNMG-NRWイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MR イスカルチップ CNMG-MRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷から18日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SF イスカルチップ CNMG-SFイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 CNMG イスカルISO旋削 CNMGイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-WF イスカルチップ CNMG-WFイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-TFイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-F3S イスカルISO旋削 チップ CNMG-F3Sイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
チタン、耐熱鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M イスカルISO旋削 チップ CNMG-R3Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NF イスカルISO旋削 チップ CNMG-NFイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカルISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SFイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-4853材質IC520N使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW イスカルISO旋削チップ CNMG-WG/NRWイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
高送り、仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカルISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SFイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
6日以内出荷
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカルISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番119-6823材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
9日以内出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-1220材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
B 旋削/チップ COAT イスカルB 旋削/チップ COATイスカル
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ターニング CVD イスカルターニング CVDイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ISO旋削 イスカルISO旋削イスカル
5,698税込6,268
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質サーメット材種IC300TRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cnmg432特集