カテゴリ
- 切削工具(179)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(41)
- SMC(746)
- 大阪魂(732)
- KANA(片山チエン)(725)
- MAZDA(マツダ)(437)
- BIGM(丸山製作所)(414)
- エスコ(378)
- 三木プーリ(337)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(214)
- イマオコーポレーション(197)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(183)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(176)
- ニッサン(135)
- スバル(134)
- YAMAHA(ヤマハ)(124)
- オカムラ(岡村製作所)(120)
- 水本機械製作所(118)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- 未来工業(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
「d-22」の検索結果

突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHP
イスカル¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。用途ヘッド、突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:20
ドゥーグリップ チップ DGN-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプター DGPAD-JHP
イスカル¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷から7日以内出荷高圧クーラント対応です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-J
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ用ホルダー PCHR/L-D-IQ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷から29日以内出荷5コーナー使いチップ用です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タング5グリップ アダプター ADMP D45
イスカル¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷タンググリップチップ用5ポケット仕様アダプターです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-J
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷から翌日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。
ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHR/L-D-JHP
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷から29日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-W
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り・V溝入れ加工用。トラスコ品番570-6450材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN
イスカル¥35,980税込¥39,5781本翌日出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
超硬ソリッドエンドミル MTECB-NPT
イスカル¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途NPTねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック5グリップ ホルダ THMPR/L-JHP
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1本9日以内出荷高圧クーラント対応ホルダーです。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ用ホルダー PCHR/L-D-IQ PCHシリーズ
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1本13日以内出荷から33日以内出荷5コーナー使いチップ用です。溝入れ・突っ切り加工用。
フラッシュペンタ チップ PMN D-J
イスカル¥7,498~税込¥8,248~1箱(2個)19日以内出荷溝入れ・突っ切り加工用汎用チップです。用途溝入れ・突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング エンドミル T490 ELN-11
イスカル¥49,980税込¥54,9781本29日以内出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応エンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D
イスカル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。