カテゴリ

  • 切削工具(284)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(19,333)
  • SMC(4,579)
  • KANA(片山チエン)(1,024)
  • MAZDA(マツダ)(717)
  • ホンダ(672)
  • ニッサン(651)
  • エスコ(499)
  • NSK(日本精工)(474)
  • CKD(424)
  • 三木プーリ(412)
  • 大阪魂(406)
  • NTN(エヌティーエヌ)(360)
  • オザック精工(340)
  • トヨタ(311)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(253)
  • BIGM(丸山製作所)(250)
  • イマオコーポレーション(219)
  • NOK(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(218)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISOターン 防振機構付きホルダー AV-D イスカルISOターン 防振機構付きホルダー AV-Dイスカル
159,800税込175,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式旋削加工ヘッド用防振機構付きホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミルチップ BLR イスカルドロップミルチップ BLRイスカル
49,980税込54,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いの弓型チップです。
用途ボールノーズカッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミルチップ BCR イスカルドロップミルチップ BCRイスカル
39,980税込43,978
1箱(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
2コーナー使いのボールノーズチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M イスカルドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-Mイスカル
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ボールノーズエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DGTLシリーズ イスカルホルダ DGTLシリーズイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手左勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手左勝手
ホルダ DGTRシリーズ イスカルホルダ DGTRシリーズイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手右勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷
勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ イスカルドゥーグリップイスカル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ヘリミル イスカルヘリミルイスカル
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン ボーリングバー SHD イスカルISOターン ボーリングバー SHDイスカル
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
交換式AVCヘッド用鋼製ボーリングバーです。
用途交換式AVCヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
34,980税込38,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
Tスロッター 2コーナー強すくいチップ使用で良好な切れ味、切削油穴・エアブロー穴付きのため良好な切り屑排出が可能。
用途T溝加工
スリムスリット スリッター用ホルダー SW-CD-JHP イスカルスリムスリット スリッター用ホルダー SW-CD-JHPイスカル
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
SGSTスリッター用ホルダーです。
用途SGSTスリッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ DGTR/L-B-D イスカルドゥーグリップ DGTR/L-B-Dイスカル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DGT イスカルホルダ DGTイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフィックス 防振ホルダー C-AV-JHP イスカルカムフィックス 防振ホルダー C-AV-JHPイスカル
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
カムフィックス防振ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカルTスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SPイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
交換式ミーリングヘッドです。
用途フライス加工用。材種IC908
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/Lイスカル
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L イスカルISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/Lイスカル
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
フラッシュターン 交換式ボーリングヘッド AVC-D-SIR/L イスカルフラッシュターン 交換式ボーリングヘッド AVC-D-SIR/Lイスカル
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
ねじ切りチップ用交換式ボーリングヘッドです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
62,980税込69,278
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
ミル4フィード イスカルミル4フィードイスカル
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SLイスカル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 交換式内径加工用ヘッド AVC-PCLXR/L イスカルロジック4ターン 交換式内径加工用ヘッド AVC-PCLXR/Lイスカル
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CXMGチップ用交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 AVCD イスカルISO旋削 AVCDイスカル
35,980税込39,578
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル APKシリーズ イスカルエンドミル APKシリーズイスカル
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ヘリカル切削用ホルダー
カットグリップ アダプタ AVC-GAIR/L イスカルカットグリップ アダプタ AVC-GAIR/Lイスカル
40,980税込45,078
1本
4日以内出荷
内径溝入れ旋削、ねじ切り加工用アダプタです。
用途内径溝入れ旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
取付径(Φmm)M16RoHS指令(10物質対応)対応
部品 クランプ イスカル部品 クランプイスカル
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D イスカルミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE Dイスカル
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ウェルドンシャンクタイプです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
40,980税込45,078
1個
当日出荷
有効径(Φmm)40
カムフィックス ボーリングバー C-SH-D-JHP イスカルカムフィックス ボーリングバー C-SH-D-JHPイスカル
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
カムフィックス一体型ボーリングバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-C イスカルペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-Cイスカル
19,980税込21,978
1箱(4個)
翌々日出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ DGTR/L-B-D イスカルドゥーグリップ DGTR/L-B-Dイスカル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
2コーナー使い、ねじれ刃構造の突切工具です。深溝加工には自己拘束式、浅溝加工にはスクリュークランプを選択いただけます。ヘリグリップチップも取付可能です。
用途突っ切り加工用。トラスコ品番111-7111RoHS指令(10物質対応)対応
Tフェース 平面加工対応ヘッド SD FM イスカルTフェース 平面加工対応ヘッド SD FMイスカル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平面加工対応ヘッドです。
用途フライス加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
寅壱4040特集