カテゴリ
- 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- SMC(268)
- CKD(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 三菱電機(15)
- ホンダ(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- アサダ(9)
- エスコ(9)
- TRUSCO(9)
- 椿本チエイン(8)
- マキタ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- diplomat(ディプロマット)(7)
- ニッサン(5)
- ベルク(5)
- サンコー(三甲)(4)
- NOK(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「d404」の検索結果

ヘリクアッド ホルダー
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8
X ミーリングカッター
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷粗加工用カッター。ヘリカルカッタートラスコ品番162-9794刃数15枚全長(mm)130シャンク径(Φmm)32適合チップSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN刃列3RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX-M
イスカル¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷から6日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。フレックスフィットタイプヘッドです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング エンドミル T890HT ELN-13
イスカル¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷から9日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-M
イスカル¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷から29日以内出荷フレックスフィットタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル ボールエンドミル BLPK
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷ヘリカルタイプのボールエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF EWX
イスカル¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX
イスカル¥44,980税込¥49,4781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 エンドミルホルダ
イスカル¥52,980~税込¥58,278~1本9日以内出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
ヘリタング エンドミル T490 ELN-11
イスカル¥61,980~税込¥68,178~1本29日以内出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応エンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング カムフィックス一体型エンドミル T490 ELN-C-13
イスカル¥69,980税込¥76,9781本29日以内出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応カムフィックス一体型エンドミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-0346RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNM-08
イスカル¥239,800税込¥263,7801本29日以内出荷両面4コーナー使い、縦置きチップ用ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応