カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • ホンダ(37)
  • brembo(22)
  • AFAM(アファム)(18)
  • ミツビシ(16)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
  • ファーステック(9)
  • 京セラ(8)
  • タンガロイ(6)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • BMW(6)
  • カーメックス(4)
  • Canon(4)
  • SUNSTAR(サンスター)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • SMC(3)
  • 岡崎精工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er17」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンタカット PENTA-17-ER/EL イスカルペンタカット PENTA-17-ER/ELイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途後挽き加工用。幅(mm)0.7全長(mm)17チップ長さ(mm)17材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカルねじ切りチップ ER/L-ISOイスカル
6,998税込7,698
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅3mm以上)。
勝手右勝手
カットグリップ/チップ イスカルカットグリップ/チップイスカル
60,980税込67,078
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ER40スプリングコレット イスカルER40スプリングコレットイスカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)40
カッタ イスカルカッタイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
ERシールコレット ER-SEAL-AA イスカルERシールコレット ER-SEAL-AAイスカル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から16日以内出荷
防錆処理が施されています。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17 イスカルペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17イスカル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ネオコレット ホルダー SDSA-ER-SP イスカルネオコレット ホルダー SDSA-ER-SPイスカル
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ERコレット一体型ホルダーです。
用途SDスロッターヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングシステム イスカルツーリングシステムイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ERシールドコレット ER-SEAL-AA-JET イスカルERシールドコレット ER-SEAL-AA-JETイスカル
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応