カテゴリ

  • 切削工具(75)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(36)
  • SMC(772)
  • エスコ(292)
  • スバル(282)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • タンガロイ(214)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(202)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • TRUSCO(179)
  • 住友電工ハードメタル(178)
  • 京セラ(177)
  • BRAHMS(177)
  • メディアカバーマーケット(131)
  • 三菱マテリアル(110)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • cotta(101)
  • HEIKO(91)
  • 福井クラフト(90)
  • SAMTEC(88)
  • ニッセイ(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g120」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ イスカルホルダイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
クランプシステムスクリューオンRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-TFイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMG-PP イスカルISOターン チップ SNMG-PPイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
延性材料の中切削に対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-2121材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-GN イスカルISO旋削 チップ SNMG-GNイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-M3P イスカルISO旋削 チップ CNMG-M3Pイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIG イスカルカットグリップ チップ GIGイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
高精度研削仕様です。
用途溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-F3M イスカルISO旋削チップ CNMG-F3Mイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-F3P イスカルISO旋削チップ CNMG-F3Pイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NF イスカルISO旋削 チップ CNMG-NFイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ XNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ XNMG-F3Pイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3M イスカルISO旋削 チップ SNMG-F3Mイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ XNMG-F3M イスカルISO旋削 チップ XNMG-F3Mイスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌日出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-TF イスカルISO旋削 チップ SNMG-TFイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオターン チップ XNMG-M3P イスカルネオターン チップ XNMG-M3Pイスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌日出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ XNMG-M3M イスカルISO旋削 チップ XNMG-M3Mイスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌日出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-F3S イスカルISO旋削 チップ CNMG-F3Sイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
チタン、耐熱鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-GN イスカルISO旋削チップ CNMG-GNイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 QNMG イスカルISO旋削 QNMGイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3P イスカルISO旋削 チップ SNMG-M3Pイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3P イスカルISO旋削 チップ SNMG-F3Pイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TF イスカルチップ CNMG-TFイスカル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG-GN イスカルISO旋削チップ CNMG-GNイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 CNMG イスカルISO旋削 CNMGイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW イスカルISO旋削チップ CNMG-WG/NRWイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
高送り、仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-VL イスカルISO旋削 チップ SNMG-VLイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。
用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
B 旋削/チップ イスカルB 旋削/チップイスカル
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
旋削チップ
ISO旋削 チップ SNMG-M3M イスカルISO旋削 チップ SNMG-M3Mイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-TFイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-GN イスカルチップ CNMG-GNイスカル
5,698税込6,268
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
チップ CNMG-WG イスカルチップ CNMG-WGイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-PP イスカルチップ CNMG-PPイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-PPイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用チップ CNGG イスカル旋削加工用チップ CNGGイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
旋削加工用ち
厚さ(mm)4.76チップ形状80°菱形材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-TF イスカルチップ SNMG-TFイスカル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から17日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG イスカルチップ CNMGイスカル
5,698税込6,268
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Pイスカル
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
関連キーワード
パレット 1200 1200特集