23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
1箱(2個)
9,098 税込10,008
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
8,198 税込9,018
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。 切込み角度(°)【KAPR】90
1箱(2個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度鋼加工用チップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.6 寸法D1(mm)4.4 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ DNGA-M4
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ CNGA-M4
RoHS
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ TNGA-M6
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ DCMW-M2
RoHS
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2コーナー使いCBNチップです。
用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。 トラスコ品番124-3417 全長(mm)OAL:30.8 切込み角度(°)KAPR:90 切削径(Φmm)DC:16 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)LF:19.05 最大切込み(mm)APMX:14.9 最大切削径(Φmm)DCX:16
1箱(2個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2コーナー使いCBNチップです。被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷

焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度鋼用トリゴンチップです。
用途旋削加工用。 トラスコ品番111-6440 材種IB10HC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
29日以内出荷

関連キーワード