カテゴリ

  • 切削工具(89)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(7)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(555)
  • レニショー(124)
  • StarTech.com(121)
  • タンガロイ(78)
  • エレコム(56)
  • ZWILLING(HENCKELS)(50)
  • 三菱マテリアル(46)
  • ツヴィリングJ.A.ヘンケルス(46)
  • アイネックス(38)
  • 変換名人(38)
  • サンワサプライ(36)
  • ヘンケルジャパン(32)
  • 住友電工ハードメタル(29)
  • cotta(27)
  • アズワン(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • 道刃物工業(24)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「henke」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ T490LNMT イスカルチップ T490LNMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ T490LNHT イスカルチップ T490LNHTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT イスカルヘリミルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328トラスコ品番625-0351形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカルミーリングチップ ADKR-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADMT-HS イスカルチップ ADMT-HSイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ ADKT-RM イスカルチップ ADKT-RMイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADCT イスカルチップ ADCTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
イスカル チップCOAT APKT イスカルイスカル チップCOAT APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
材質IC635トラスコ品番162-7902形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-PDTR-RM イスカルチップ APKT-PDTR-RMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADMM-88 イスカルチップ ADMM-88イスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ADKT-76 イスカルチップ ADKT-76イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ T290LNMT イスカルチップ T290LNMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCT イスカルチップ HP ADCTイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADCA イスカルチップ ADCAイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
チップ HM90 APKT-PDR イスカルチップ HM90 APKT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
ヘリミルチップ APKT イスカルヘリミルチップ APKTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APKT-PDR イスカルチップ HM90 APKT-PDRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XPMT-HQ イスカルチップ XPMT-HQイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状特殊形状厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ APKT-PDR-HM イスカルチップ APKT-PDR-HMイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ APKT-PDTR-RM イスカルチップ APKT-PDTR-RMイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-TR-RM イスカルチップ APKT-TR-RMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APKT-8M イスカルチップ HM90 APKT-8Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADMT-HM イスカルチップ ADMT-HMイスカル
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ HM90 APCR-PDFR-P イスカルチップ HM90 APCR-PDFR-Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HM90 AXCR-P イスカルチップ HM90 AXCR-Pイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HM90 APCT-PDR イスカルチップ HM90 APCT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
kenko双眼鏡特集