カテゴリ

  • 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(53)
  • 日動工業(16)
  • ホンダ(16)
  • 東亜DKK(16)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • カワグレ(5)
  • センシズ(5)
  • SMC(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
  • KN村田産業(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(4)
  • アゼアス(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • CKD(3)
  • シャープ化学(3)
  • TRUSCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-50」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ イスカルカッタイスカル
34,980税込38,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
カッター HM90 イスカルカッター HM90イスカル
75,980税込83,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタ HM90シリーズ イスカルカッタ HM90シリーズイスカル
48,980税込53,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
ヘリIQミル フェースミル ホルダー イスカルヘリIQミル フェースミル ホルダーイスカル
38,980税込42,878
1本
当日出荷から30日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
A ヘリミル/チップ 超硬 イスカルA ヘリミル/チップ 超硬イスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
カッター HM390-FTD イスカルカッター HM390-FTDイスカル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付径(Φmm)16
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15 イスカルヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15イスカル
52,980税込58,278
1本
当日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル エンドミル ホルダー イスカルヘリIQミル エンドミル ホルダーイスカル
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
カッター HM390-FTP イスカルカッター HM390-FTPイスカル
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
カッター HM390-ETD イスカルカッター HM390-ETDイスカル
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
カッター HM390-ETP イスカルカッター HM390-ETPイスカル
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
ヘリIQミル ホルダー イスカルヘリIQミル ホルダーイスカル
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HM90-F90A イスカルカッター HM90-F90Aイスカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
チップ APKT-HM イスカルチップ APKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル/ヘリ2000ホルダー イスカルヘリミル/ヘリ2000ホルダーイスカル
219,800税込241,780
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
用途フライス加工用。
フェースミル イスカルフェースミルイスカル
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
取付径(Φmm)22
ヘリアル イスカルヘリアルイスカル
95,980税込105,578
1本
5日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
ヘリアル アルミ加工用フェースミル HM90 FAL イスカルヘリアル アルミ加工用フェースミル HM90 FALイスカル
91,980税込101,178
1本
6日以内出荷
アルミ加工用のフェースミルです。
用途フライス加工用。トラスコ品番111-5572RoHS指令(10物質対応)対応