カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ホンダ(38)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(36)
- SMC(26)
- 住友重機械工業(24)
- 内外電機(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- コガネイ(10)
- サンドビック(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 東亜DKK(7)
- NAKATAKI(7)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アズワン(4)
- アルインコ(4)
- FENIX(フェニックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「hm20」の検索結果
特価

ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から9日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MM
イスカル¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応