カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(44)
- 東亜DKK(16)
- 日動工業(15)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
- KN村田産業(4)
- アゼアス(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- CKD(3)
- シャープ化学(3)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- BOLL(3)
- オート(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- コガネイ(2)
- 象印チェンブロック(2)
- JVC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「hm50」の検索結果
特価

ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリIQミル フェースミル ホルダー
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から30日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
ヘリアル アルミ加工用フェースミル HM90 FAL
イスカル¥87,980税込¥96,7781本6日以内出荷アルミ加工用のフェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番111-5572RoHS指令(10物質対応)対応