カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • Vivotek(3)
  • Phenomenex(3)
  • TRUSCO(2)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • ケルヒャー(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ゼニス[防災用品](1)
  • ひめじや(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib-5m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCGW-M2 イスカルチップ CCGW-M2イスカル
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGW-M2 イスカルチップ DCGW-M2イスカル
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGW-M3 イスカルチップ TPGW-M3イスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカルISO旋削 チップ CCシリーズイスカル
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
旋削加工用。
ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ イスカルISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズイスカル
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。