カテゴリ
- 切削工具(164)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,187)
- MAZDA(マツダ)(162)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(183)
- Panasonic(パナソニック)(1,083)
- SMC(604)
- YAGEO(251)
- サンコー(三甲)(156)
- サンドビック(139)
- タンガロイ(257)
- パナソニックコネクト(128)
- ホンダ(8,320)
- メディアカバーマーケット(373)
- 三菱ふそう(379)
- 三菱マテリアル(209)
- 三菱電機(152)
- 京セラ(245)
- 東芝ライテック(130)
- 雅(174)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(145)

ホルダ
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用勝手右勝手
ヘリミル チップ ADKR 1505PDR/L
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOシュレッド チップ SPKR EDTR-HS
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷切屑分断機能付き切刃の 正方形ポジチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングスリット チップ交換式スリッター TGSF
イスカル¥89,980~税込¥98,978~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷タンググリップチップ対応です。用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ SDKR
イスカル¥7,198税込¥7,9181箱(10個)当日出荷セレート切れ刃チップです。エコノミータイプです。用途フライス加工用。仕様D チップ COATトラスコ品番162-9930材質超硬+鉄・SUS用コーティング
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APKR 1003PDR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ SPKR-ED-76
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷粗加工用正方形チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKR
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKR
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質IC330形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ SEKR-AFTR-HS
イスカル¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷切屑分断機能付き切刃の粗加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら