カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr26」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール無使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール付使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-X形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    片口メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全
    ブルー
    ブラック
    レッド

    トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
    形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
  • F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    F ニードルベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 保持器付カムフォロア(球面外輪形) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア(球面外輪形)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高速に適しています。 グリース封入量が多く長時間無給油で使用できます。
    仕様保持器付トラスコ品番470-4142材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59タイプ六角穴付使用温度範囲(℃)-20~120外径(Φmm)26精度等級JISB15140級外輪球面外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
  • カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ハイタイプ障子スクリーンブラック ミヤグチ企販

    ハイタイプ障子スクリーンブラック

    ミヤグチ企販
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。
    用途ちょっとした間仕切りや目隠しに材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装色ブラック高さ(mm)1785
  • GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
  • ケーサー イリズミ マサル工業

    ケーサー イリズミ

    マサル工業
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。
    用途内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状入ズミ寸法L(mm)40寸法H(mm)19.2寸法W(mm)38.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NKエンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
  • 保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア(円筒外輪形)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    高速に適しています。
    トラスコ品番423-5932材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)使用温度範囲-20~120℃外径(Φmm)26精度等級JIS B 1514 0級外輪円筒外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
  • スマホホルダー手帳型ケース対応 多摩電子

    スマホホルダー手帳型ケース対応

    多摩電子
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるロングアームタイプ。片手でサッと出し入れできるポケットタイプ。可動式アームで厚みのある手帳型ケースもホールド可能。
    材質取り付けプレート:アクリル寸法(mm)取り付けプレート:約Φ75×D1.8色ブラック質量(g)ホルダー:約84、台座:約76、取り付けプレート:約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約82×114×60(アーム収納時)吸着面寸法(Φmm)台座:約70材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付材質(台座)ABS 他
  • ボディパッド ニー  MT-KB026KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KB026KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB026KR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (19-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (19-21)タイプKnee Body Pad
  • 先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE タカショー

    先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE

    タカショー
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    自由な形の花壇づくりに。シンボルツリーまわりの縁取りやプランターの鉢カバーとしても使えます。
    材質天然木幅(mm)1000色ブラウン長さ(m)1長さ(cm)100厚さ(cm)2.6
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスリヤー (1KR2) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KR2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS
    ブラック
    ホワイト

    ルミリオン 高演色デスクライト

    GENTOS
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    4日以内出荷
    高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。白色High/Mid/Lowの3段階照射で460・300・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力6W直下照度1850ルクス(30cm最大時)
    用途高演色Ra97(JIS一般形相当)付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)580電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC10V 600mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×295×250光束(Lm)460明るさ(Lm)約460~100グリーン購入法適合
  • DKRシリーズ用オプション アルスコーポレーション

    DKRシリーズ用オプション

    アルスコーポレーション
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
    DKRシリーズ用
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥70~税込¥77~
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • ツールボックス STUFF PATROL

    ツールボックス STUFF

    PATROL(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。 サイドハンドル付きで横から持てます。 フタに小物入れが付いています。
    セット内容中皿色ブラック材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2068
  • アルパインスターズXラフアンドロード FASTER-4 BOAシューズ ラフアンドロード

    アルパインスターズXラフアンドロード FASTER-4 BOAシューズ

    ラフアンドロード
    ¥29,980税込¥32,978
    1足
    5日以内出荷
    Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボシューズ。AlpinestarsとROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインの限定生産モデル。均一な締め付けと微調整が可能なBOA Claw Jar Systemを採用し、通気性・快適性も重視したハイパフォーマンスシューズ。マイクロファイバーと熱溶着パネルの組合せで構成された無縫合構造アッパーは、通気性に優れた3Dメッシュや滑り止めマイクロスエードなどを適材適所に配置した、Alpinestars社が培った経験に基づいた本格設計。モータースポーツ用のブーツから着想を得ており、質感のあるグリップと優れた吸収性を提供する新型ラバーソール、人間工学に基づいたデザインのトゥボックス、カカトは柔らかなマイクロファイバーにより後方屈曲性を向上、。ヒールカウンターの補強や、足首の内側を保護するデュアルデンシティープロテクターなど多種多様なプロテクション性能は、本格設計を裏付ける充分なスペックです。Asia Fit Designによりアジアユーザーの足形を考慮。欧米ユーザーとは大きく異なる日本・アジア圏に多い幅広・甲高の木型でデザインされた専用設計で、より多くのユーザーの足にフィットすることでしょう。EVAインソールは取り外し可能。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。
  • YD-350KR2部品 NO26 ヒューズ3A パナソニックコネクト

    YD-350KR2部品 NO26 ヒューズ3A

    パナソニックコネクト
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO26 ヒューズ 3A パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO26 ヒューズ 3A

    パナソニックコネクト
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500KR2部品 NO26 ヒューズ3A パナソニックコネクト

    YD-500KR2部品 NO26 ヒューズ3A

    パナソニックコネクト
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • BRIDGE,FORK*A-26*    53230KR1860ZB ホンダ

    BRIDGE,FORK*A-26* 53230KR1860ZB

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • べアリング ニードル 26X 91102KR0003 ホンダ

    べアリング ニードル 26X 91102KR0003

    ホンダ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91102-KR0-003主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2602Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2602Aシリーズ

    THK
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Aシリーズ

    THK
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2606Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2606Aシリーズ

    THK
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Bシリーズ

    THK
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    12日以内出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具ですトラスコ品番663-9244色黒・赤サイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)11胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Bシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Bシリーズ

    THK
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR2606Aシリーズ

    THK
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応