カテゴリ
- 切削工具(66)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(1,146)
- SMC(545)
- メディアカバーマーケット(503)
- ニッセイ(220)
- 三木プーリ(135)
- MAZDA(マツダ)(123)
- RS PRO(120)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(75)
- 京セラ(71)
- ホンダ(69)
- 三菱マテリアル(63)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- CKD(58)
- ParkerTAIYO(58)
- スズキ(53)
- TRUSCO(53)
- タンガロイ(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「n120」の検索結果
特価

スモウカム ヘッド ICN
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用チップ BGM N-J
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷幅狭突っ切り・溝入れ加工用です。用途突っ切り・溝入れ加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGN-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ RNGN
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷鋳鉄、ニッケル基合金、高硬度鋼加工用します。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~4.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.50厚さ(mm)7.94適合ホルダCRDNN、CRGNR/Lチップ形状丸駒セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNGN(CER)
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄・焼入鋼・超合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D
イスカル¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24N-J
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)当日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ SPKN-ED
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用フラットすくいミーリングチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ SEAN-AFN
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷フラットブレーカーの汎用加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番182-2601材質IC20材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGN-セラミック
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄、焼き入れ鋼、ニッケル合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ SEKN-AF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷フラットブレーカーの汎用加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGN
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷材質IC20形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNGN
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPUN
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
チップ CNGN-T
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)4日以内出荷材質IS8形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPUN
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
チップ SEMN
イスカル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)4日以内出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPKN
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌々日出荷から18日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-10D
イスカル¥56,980税込¥62,6781本4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。トラスコ品番570-6453RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPUN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)4日以内出荷材質IC9054形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMN
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷材質IC635形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ 回り止めフラット部付シャンク DCNシリーズ
イスカル¥44,980~税込¥49,478~1本8日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
ERコレットタッピングアタッチメント GTIN ER-DIN
イスカル¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から29日以内出荷ERコレットタッピングアタッチメントです。用途CNCマシニングセンタ、タレット型旋盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本翌日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応