カテゴリ
- 切削工具(140)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(176)
- 京セラ(128)
- イトーキ(128)
- 住友電工ハードメタル(86)
- コガネイ(73)
- omron(オムロン)(51)
- ホンダ(49)
- スバル(35)
- 三菱マテリアル(34)
- トヨタ(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- ハーフェレ(23)
- JST(日本圧着端子製造)(20)
- タカトテクニカ(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ヤマダコーポレーション(16)
- 味の素(16)
- マリンテック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(120)
「pud」の検索結果

ISOターン チップ DCMT-14
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-GN
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷両面使い、汎用加工用です。用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-2175材質IC5005RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-SM
イスカル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-PF
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-VL
イスカル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IC908形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TF
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-NF
イスカル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ドゥーグリップ チップ DGN-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用チップ DCE-J
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷小径、薄肉部品加工対応可能です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Z/ZS
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.02
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)
イスカル¥13,980税込¥15,3781個ほか当日出荷から翌日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:15.6
ISO旋削 チップ DCGT
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番341-2813厚さ(mm)3.97チップ形状55°菱形材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCET-WF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷高送り仕上加工対応チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番109-2741材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ DGTR/L-B-D
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ DGTR/L-B-D
イスカル¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷2コーナー使い、ねじれ刃構造の突切工具です。深溝加工には自己拘束式、浅溝加工にはスクリュークランプを選択いただけます。ヘリグリップチップも取付可能です。用途突っ切り加工用。トラスコ品番111-7111RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD チップ DNMX-M3P
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃の高金属除去対応チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT-サーメット
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-8496材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応