カテゴリ

  • 切削工具(87)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(13)
  • SMC(1,899)
  • BIGM(丸山製作所)(404)
  • Igus(イグス)(395)
  • ホンダ(314)
  • MAZDA(マツダ)(208)
  • CKD(179)
  • イチネンTASCO(140)
  • ParkerTAIYO(90)
  • タンガロイ(87)
  • コガネイ(77)
  • ニッサン(71)
  • 三木プーリ(66)
  • アズワン(60)
  • 京セラ(56)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(52)
  • サンドビック(49)
  • エスコ(48)
  • アサダ(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-032」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル イスカルドリルイスカル
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)32.0シャンク径(Φmm)32
マルチマスターヘッド イスカルマルチマスターヘッドイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)材質超硬仕様イスカルCチップ超硬トラスコ品番232-1301加工径(mm)12
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
8,998税込9,898
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
8,498税込9,348
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-C イスカルソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-Cイスカル
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7S-CS-C イスカルソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7S-CS-Cイスカル
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
円筒シャンク、ストレートタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20 イスカルソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20イスカル
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
ソリッドHリーマー RMシリーズ イスカルソリッドHリーマー RMシリーズイスカル
8,198税込9,018
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
X 先端交換式ドリルホルダー イスカルX 先端交換式ドリルホルダーイスカル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
部品 イスカル部品イスカル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から23日以内出荷
部品 シート イスカル部品 シートイスカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカルTスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SPイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
交換式ミーリングヘッドです。
用途フライス加工用。材種IC908
カムフィックス/ホルダー イスカルカムフィックス/ホルダーイスカル
41,980税込46,178
1本
翌日出荷から29日以内出荷
ホルダー:カムフィックス
RoHS指令(10物質対応)対応
X DEG-MFホルダー イスカルX DEG-MFホルダーイスカル
44,980税込49,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
仕様DRGホルダーセット内容レンチ、スクリュー材質スチール
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3Dイスカル
62,980税込69,278
1本
翌日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8Dイスカル
87,980税込96,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5Dイスカル
79,980税込87,978
1本
翌日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
ホルダ イスカルホルダイスカル
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から18日以内出荷
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3Dイスカル
64,980税込71,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ラフィングエンドミルECR-B-M イスカルラフィングエンドミルECR-B-Mイスカル
46,980税込51,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10Dイスカル
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッドイスカル
41,980税込46,178
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途中仕上げ・仕上げ加工用。刃数4枚材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CFイスカル
15,980税込17,578
1本ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超多機能工具 DRG-MF イスカル超多機能工具 DRG-MFイスカル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
1本のホルダーで、穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能です。
用途穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-C イスカルペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-Cイスカル
23,980税込26,378
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
有効径(Φmm)125取付径(Φmm)32トラスコ品番623-1659
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5Dイスカル
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12Dイスカル
99,980税込109,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリオクト フェースミル HOF-R06 イスカルヘリオクト フェースミル HOF-R06イスカル
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
四角形・八角形チップ用多用途フェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリオクト イスカルヘリオクトイスカル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)8D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)8Dイスカル
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)125取付径(Φmm)32
ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08 イスカルネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08イスカル
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両面8コーナー使いのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5Dイスカル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)100
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08 イスカルネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08イスカル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両面8コーナー使いのフェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5Dイスカル
71,980税込79,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-Dイスカル
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
kp-032特集