カテゴリ

  • 切削工具(565)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(58)
  • BIGM(丸山製作所)(3,417)
  • 理研計器(1,894)
  • CKD(817)
  • コガネイ(539)
  • エスコ(476)
  • オカムラ(岡村製作所)(389)
  • omron(オムロン)(366)
  • KITO(キトー)(344)
  • NAKANO(332)
  • ODELIC(オーデリック)(329)
  • IDEC(和泉電気)(310)
  • タンガロイ(305)
  • (287)
  • サンドビック(283)
  • TRUSCO(275)
  • 京セラ(252)
  • ParkerTAIYO(247)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(477)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-2」の検索結果

567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNGA-R2 イスカル

    チップ DNGA-R2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB20H形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-R2 イスカル

    チップ CNGA-R2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質IB20H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    269税込296
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途端面溝加工用勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ヘリフェースアダプタータイプホルダー(直角)
    用途端面溝入れ・拡溝勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途突切、浅溝入、旋削種類ペンタカット(浅溝用)勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。
    用途高強度・断続加工用
  • 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル

    突切・溝入加工用一体型ホルダー

    イスカル(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番145-5800勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
    用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L材質スチール適合チップPENTA34・・・勝手右勝手
  • ホルダ MAHPシリーズ イスカル

    ホルダ MAHPシリーズ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用適合ブレードGAD・GAM
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途突切り加工用勝手右勝手
  • ツールブロック イスカル

    ツールブロック

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツールブロック
    用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用仕様イスカル ツールブロック
  • 突切加工用チップ GTR イスカル

    突切加工用チップ GTR

    イスカル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
  • ER25スプリングコレット イスカル

    ER25スプリングコレット

    イスカル(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
  • ER32スプリングコレット イスカル

    ER32スプリングコレット

    イスカル
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)32
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    勝手右勝手
  • 部品 SR イスカル

    部品 SR

    イスカル
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
  • ホルダー イスカル

    ホルダー

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
    用途突っ切り勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    勝手右勝手
  • ER16スプリングコレット 精密級 イスカル

    ER16スプリングコレット 精密級

    イスカル(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類ERスプリングコレット外径(Φmm)16
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
    用途突っ切り勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ヘリフェース ボーリングバー HFIR/L-MC イスカル

    ヘリフェース ボーリングバー HFIR/L-MC

    イスカル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内径端面旋削・溝入れ加工用ボーリングバーです。
    用途内径端面旋削・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN イスカル

    ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
    新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
    用途突っ切り勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカル

    ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007

    イスカル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    シャープコーナータイプです。
    用途内径溝入れ・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ HFHRシリーズ イスカル

    ホルダ HFHRシリーズ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
    用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ PCADシリーズ イスカル

    ホルダ PCADシリーズ

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ペンタカット用アダプター
    用途旋削溝入れ加工適合チップPENTA 24
  • セルフグリップ チップ GFR/L イスカル

    セルフグリップ チップ GFR/L

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    適合チップ正方形90°勝手切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
...