カテゴリ
- 切削工具(71)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(55)
- MAZDA(マツダ)(724)
- エスコ(404)
- TRUSCO(182)
- 日東工器(134)
- 千代田通商(113)
- SMC(100)
- SK11(98)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- アズワン(92)
- CKD(90)
- サンドビック(87)
- PISCO(ピスコ)(83)
- StarTech.com(83)
- フジトク(75)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(72)
- omron(オムロン)(67)
- 大阪魂(66)
- NS(日進工具)(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「r08」の検索結果
特価

ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X
イスカル¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:10シャンク幅B(mm)8すくい角(°)GAMF:6シャンク高さH(mm)8機能長さ(mm)LF:80機能幅(mm)WF:10
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06XS
イスカル¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:10シャンク幅B(mm)8すくい角(°)GAMF:6シャンク高さH(mm)8機能長さ(mm)LF:125機能幅(mm)WF:8.15
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D
イスカル¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)当日出荷から4日以内出荷材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド
イスカル¥8,598税込¥9,4581箱(2個)当日出荷から3日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
ヘリタング アルミ加工用チップ T490 LNAR
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度研削、超ハイポジ切れ刃の縦置きチップです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット PENTA-17-ER/EL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途後挽き加工用。幅(mm)0.7全長(mm)17チップ長さ(mm)17材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9
イスカル¥65,980税込¥72,5781箱(2個)翌日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10本)当日出荷から翌日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LF-D6/8-T
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途端面溝加工用。
ヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFF
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)翌日出荷6枚刃設計による高能率高送りヘッドです。用途高送り加工用。刃数6切込み角度(°)97
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
イスカル¥74,980~税込¥82,478~1本翌日出荷から29日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
多機能工具 PICCO-MF
イスカル¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から29日以内出荷穴あけ、外径・内径旋削加工等多様な加工に対応可能な多機能工具です。用途多機能工具。材質PVD材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08
マルチマスター加工ヘッド 平面加工対応
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途平面加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
マルチマスター 高送り加工用ヘッド MM EFF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7
イスカル¥38,980税込¥42,8781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05