カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 切削工具(3,621)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(309)
  • エレコム(414)
  • サカエ(2,066)
  • uni(三菱鉛筆)(19)
  • 日本ドライブイット(14)
  • アソー(141)
  • HEIKO(52)
  • クラウン[事務用品](111)
  • 森松(5)
  • Rub(2)
  • セイニチ(生産日本社)(12)
  • RS PRO(27,722)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,737)
  • Panasonic(パナソニック)(7,772)
  • SMC(4,451)
  • VISHAY(4,392)
  • タンガロイ(3,978)
  • 高田ベッド製作所(2,701)
  • ワルター(2,659)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,624)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rohs」の検索結果

関連キーワード
3,624件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合チップGT □
突っ切りチップ GTN3W イスカル突っ切りチップ GTN3Wイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
ホルダ イスカルホルダイスカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から42日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
脱着レンチ イスカル脱着レンチイスカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
突切加工用チップ GTR イスカル突切加工用チップ GTRイスカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質IC354トラスコ品番145-6873厚さ(mm)3.1寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2切削領域中高速加工コーナー半径(mm)0.2K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTR イスカル突切加工用チップ GTRイスカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GFN イスカル突切加工用チップ GFNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
スモウカム ヘッド HCP-IQ イスカルスモウカム ヘッド HCP-IQイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)ほか
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-MF イスカルタンググリップ チップ TAG N-MFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の中~高送り加工に適しています。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ PICCO イスカルホルダ PICCOイスカル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ ホルダー GEHIR/L イスカルカットグリップ ホルダー GEHIR/Lイスカル
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 トルクススクリュー イスカル部品 トルクススクリューイスカル
289税込318
1個ほか
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ER16スプリングコレット 超精密級AA イスカルER16スプリングコレット 超精密級AAイスカル(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)16
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
7,698税込8,468
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカルヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGL イスカルチップ DGLイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
ホルダ DCN イスカルホルダ DCNイスカル
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU イスカルロジック4フィード チップ FFX4 XNMUイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
両面4コーナー使いです。
用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切・溝入加工用ホルダ イスカル突切・溝入加工用ホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
勝手勝手なし
ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-F3Mイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ DGFH イスカルホルダ DGFHイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘリフェース アダプター HFAIR/L-DG イスカルヘリフェース アダプター HFAIR/L-DGイスカル
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
内径端面旋削・溝入れ加工用アダプターです。
用途内径端面旋削・溝入れ加工用。
ドロップミル ボールエンドミル BLP イスカルドロップミル ボールエンドミル BLPイスカル
37,980税込41,778
1本
当日出荷から29日以内出荷
弓型チップ用ボールエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SNHU/SNMU-13 イスカルヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SNHU/SNMU-13イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
両面8コーナー使いフライスチップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番124-3424RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング チップ T465 LNHT/MT イスカルヘリタング チップ T465 LNHT/MTイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...