交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式リーマー工具です。
用途止まり穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式リーマー工具です。
用途貫通穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレット一体型ホルダーです。
用途SDスロッターヘッド用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7
関連キーワード