カテゴリ

  • 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(717)
  • BIGM(丸山製作所)(294)
  • コノエ(86)
  • ノーブランド(34)
  • 三木プーリ(27)
  • NEC(26)
  • 釜屋電機(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • 富士電機(15)
  • アサ電子工業(13)
  • イマオコーポレーション(11)
  • MICROCHIP(11)
  • 大阪魂(10)
  • 岩田製作所(9)
  • ラムマウント(9)
  • omron(オムロン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-16c」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルスレッド 内径ねじ切りホルダー SIR/L イスカルイスカルスレッド 内径ねじ切りホルダー SIR/Lイスカル
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
内径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途内径ねじ切り加工用。
ねじ切り イスカルねじ切りイスカル
119,800税込131,780
1本
19日以内出荷から29日以内出荷
Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP イスカルTスロット 円筒シャンク SDSA-SPイスカル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
シャンク イスカルシャンクイスカル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
ホルダ イスカルホルダイスカル
68,980税込75,878
1個
当日出荷から18日以内出荷
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカルマルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)イスカル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミル イスカルラフィングエンドミルイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
SMシャンクス イスカルSMシャンクスイスカル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
多完全刃列構造のため、高送り、高能率加工が可能。 豊富なヘリミルチップが使用できます。
用途フライス加工用チップ
シャンク イスカルシャンクイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
ISO旋削 チップ VCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-M3Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ラフィングエンドミルECR-B-S イスカルラフィングエンドミルECR-B-Sイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
(材質)TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CFイスカル
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルホルダー イスカルドリルホルダーイスカル
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル(フィードミル) イスカル超硬ソリッドエンドミル(フィードミル)イスカル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFF-S イスカル超硬ソリッドエンドミル EFF-Sイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
フレックスフィット シャンク SM-CH イスカルフレックスフィット シャンク SM-CHイスカル
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
クーラント穴付き超硬シャンクです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオコレット ホルダー SDSA-ER-SP イスカルネオコレット ホルダー SDSA-ER-SPイスカル
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ERコレット一体型ホルダーです。
用途SDスロッターヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMW イスカルISO旋削 チップ VCMWイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から19日以内出荷
鋳鉄等の脆性材料用です。
用途旋削加工用。材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGW-2 イスカルISO旋削 チップ VCGW-2イスカル
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-B イスカルマルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-Bイスカル
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF EC-H4Sシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF EC-H4Sシリーズイスカル
21,980税込24,178
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
シャンクマスター 段付き円筒シャンク TS S-A イスカルシャンクマスター 段付き円筒シャンク TS S-Aイスカル
46,980税込51,678
1本
29日以内出荷
段付き円筒シャンクです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-B-B イスカルインデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-B-Bイスカル
94,980税込104,478
1個
29日以内出荷
チップ交換式リーマー工具です。
用途止まり穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-B イスカルインデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-Bイスカル
94,980税込104,478
1個
29日以内出荷
チップ交換式リーマー工具です。
用途貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
os-1特集