カテゴリ

  • 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • BMW(14)
  • KTM(13)
  • SMC(12)
  • プラス[家具](12)
  • 三菱ふそう(9)
  • HARLEY-DAVIDSON(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • GIVI(ジビ)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 酒井製作所(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • フクビ化学(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • DUCATI(3)
  • PROST's(3)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t715」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT イスカルバヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNTイスカル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式高速リーマー工具です。
用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ ONMU-TN イスカルチップ ONMU-TNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ T490LNMT イスカルチップ T490LNMTイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8
チップ SPMT-R-HQ-M イスカルチップ SPMT-R-HQ-Mイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN イスカルチップ ONHU-TNイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状正八角形135°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ T490 LNHT イスカルチップ T490 LNHTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
A ヘリクアッド/チップ COAT イスカルA ヘリクアッド/チップ COATイスカル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
チップ H490 ANKX イスカルチップ H490 ANKXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ S845 SXMU イスカルチップ S845 SXMUイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ S845 SNMU イスカルチップ S845 SNMUイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490 LNMT イスカルチップ T490 LNMTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX イスカルヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKXイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。
チップ H490 イスカルチップ H490イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカ-
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ T490 LNMX イスカルチップ T490 LNMXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845-SXMU イスカルチップ S845-SXMUイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップ LNAT イスカルチップ LNATイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面