カテゴリ

  • 切削工具(115)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(20)
  • SMC(904)
  • ホンダ(576)
  • 大阪魂(417)
  • 水本機械製作所(226)
  • エスコ(196)
  • 三菱電機(184)
  • New-Era(ニューエラー)(149)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • 東海キャスター(107)
  • TRUSCO(102)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • VISHAY(92)
  • フジキン(91)
  • エレコム(90)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • NSK(日本精工)(82)
  • TAKIGEN(タキゲン)(79)
  • Panasonic(パナソニック)(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-16」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュレッドミル イスカルシュレッドミルイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ ウェルドンシャンク一体型スリッター SGSF-W イスカルセルフグリップ ウェルドンシャンク一体型スリッター SGSF-Wイスカル
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ウェルドンシャンク一体型チップ交換式スリッターです。
用途セルフグリップチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
スリムスリット スリッター用ホルダー SW-CD-JHP イスカルスリムスリット スリッター用ホルダー SW-CD-JHPイスカル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
SGSTスリッター用ホルダーです。
用途SGSTスリッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から9日以内出荷
Tスロッター 2コーナー強すくいチップ使用で良好な切れ味、切削油穴・エアブロー穴付きのため良好な切り屑排出が可能。
用途T溝加工
C その他ミーリング/チップ COAT イスカルC その他ミーリング/チップ COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ヘリクアッド イスカルヘリクアッドイスカル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘリオクト イスカルヘリオクトイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドミル イスカルラウンドミルイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ISO旋削 チップ VCMW イスカルISO旋削 チップ VCMWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から19日以内出荷
鋳鉄等の脆性材料用です。
用途旋削加工用。材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク イスカルシャンクイスカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
丸駒チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
ヘリスロットホルダー イスカルヘリスロットホルダーイスカル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から19日以内出荷
ラフィングエンドミルERC-E イスカルラフィングエンドミルERC-Eイスカル
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2 イスカルISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2イスカル
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGW-2 イスカルISO旋削 チップ VCGW-2イスカル
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド Tスロッター イスカルヘリクアッド Tスロッターイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ヘリクアッド
RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルジェット/ホルダー イスカルカムドリルジェット/ホルダーイスカル
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ホルダー:ミニタングスロット
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
58,980税込64,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。 切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。 縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。
用途T溝加工仕様イスカルXその他ミーリング/カッター材質IC910、IC928
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A イスカルヘリ2000 エンドミル HM90 E90Aイスカル
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
HM90 AP..1003..チップ対応です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドシュレッド 超硬ソリッドエンドミル ERC-E-3 イスカルソリッドシュレッド 超硬ソリッドエンドミル ERC-E-3イスカル
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
3枚刃粗加工用エンドミルです。
用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07イスカル
34,980税込38,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CFイスカル
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-M イスカルラフィングエンドミルECR-B-Mイスカル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ヘリスロット ホルダー イスカルヘリスロット ホルダーイスカル
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
ヘリミル/ヘリ2000ホルダー イスカルヘリミル/ヘリ2000ホルダーイスカル
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
用途フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-Sイスカル
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CFイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
材質IC900
スモウミル イスカルスモウミルイスカル
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
カッター HP イスカルカッター HPイスカル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
スモウミル ホルダー イスカルスモウミル ホルダーイスカル
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
多刃構造により高送り加工が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応