3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
仕様コンタクト数:17●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:はんだ●定格電流:7A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:50 V●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Circon M23●動作温度 Min:-25℃●Lapp Circon M23パネル取り付けコネクタ. LappのCIRCON M23シリーズの丸形コネクタは、産業用コネクタ用途に適した堅牢でコンパクトなソリューションです。このコネクタは、かん合が簡単でしっかりとした標準M23ねじ止めハウジングを使用し、かん合時に異物の侵入を防止する厳重なシールを形成します。機械的保護性能に優れたニッケルめっき亜鉛シェルと併せ、CIRCON M23シリーズのコネクタは、耐久性と信頼性に優れています。 この組み立てらが簡単なコネクタキットには、色分けリングを使用することを目的とした領域があります。これは、コネクタを簡単に識別し、すばやく簡単にケーブルを管理する理想的な方法です。 このパネル取り付けコネクタには、パネルにねじ止めし、機械やリレーへの信頼性の高い接続を実現する堅牢なフランジがあります。また、パネル取り付け用コネクタがかん合していない状態でも、密閉して異物の侵入を防ぐダストキャップもあります。 特長と利点 DIN仕様EN61984に準拠した設計 保護クラスIP68 耐振、耐食、耐EMI 接触抵抗: ;4 mΩ すばやく簡単な組み立て 識別が簡単なマーカーシステム 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ UL、CSA、及びVDE認定 環境 これらの堅牢なコネクタはIP68等級で密閉されており、ほこりの侵入を防止し、一時的な水への浸漬さえ耐える防水性があります。そのため、過酷な屋内環境での使用や、屋外用途に適しています。 このコネクタは、振動で壊れにくく設計されているため、重工業機械での使用にも適しています。 用途 CIRCON M23パネル取り付けコネクタは、さまざまな産業制御信号用途で使用される多心ケーブルや、サーボドライブエンコーダフィードバックに使用することを想定した製品です。 ロボット 制御とオートメーション 印刷 かん合するコネクタ パネル取り付けCIRCON M23コネクタは、ケーブル取り付けコネクタに対応しています。 219-475 219-475 : 7極ケーブル取り付けソケット 219-481 219-481 : 8+1極ケーブル取り付けソケット 218-905 218-905 : 12極ケーブル取り付けソケット 218-955 218-955 : 17極ケーブル取り付けソケット 218-911 218-911 : 7極ケーブル取り付けプラグ 218-927 218-927 : 8+1極ケーブル取り付けプラグ 218-933 218-933 : 12極ケーブル取り付けプラグ 218-949 218-949 : 17極ケーブル取り付けプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
5日以内出荷

1個
3,590 税込3,949
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,360 税込4,796
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ