SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン
使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン
使用温度範囲(℃)-20~100
保護等級IP68(5気圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。
スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。
ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード