カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • LAPP
  • モノタロウ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
  • メイキコウ(62)
  • グリーンクロス(55)
  • ホンダ(21)
  • CKD(19)
  • TRUSCO(18)
  • スワロン(18)
  • ワンド(マイセット)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • ミドリ安全(10)
  • ラフアンドロード(10)
  • ノーブランド(8)
  • 三和(8)
  • 富士電機(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • コフロック(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw30」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
279税込307
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
219税込241
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL LAPPSKINTOP GMP-GLLAPP
209税込230
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR LAPPSKINTOP MS/MSRLAPP
1,198税込1,318
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPPSKINTOP CLICK/CLICK-RLAPP
839税込923
1個ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M LAPPSKINTOP BS-MLAPP
589税込648
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE-M LAPPSKINDICHT SM-PE-MLAPP
299税込329
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-M LAPPSKINDICHT SM-MLAPP
259税込285
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
279税込307
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ