仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード