Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 用途: 精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)
仕様電源電圧 = 27 V dcディスプレイのタイプ = LCD入力方式 = 電圧接続タイプ = ねじリセット方法 = 自動実装タイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = パルスカウント方向 = アップ文字の高さ寸法 = 9 mm表示範囲 = 9999.9 → 99999測定範囲 = 9999.9 → 99999動作温度範囲: 0 → 50 ℃
桁数5桁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 27 V dc●ディスプレイのタイプ: LCD●入力方式: 電圧●接続タイプ: ねじ●リセット方法: 自動●表示桁数: 5●実装タイプ: パネル取り付け●出力/インタフェース: パルス●カウント方向: アップ●文字の高さ寸法: 9 mm●表示範囲: 9999.9 → 99999●測定範囲: 9999.9 → 99999℃●Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点1 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 動作温度範囲: 0 → 50 ° C用途精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
関連キーワード