仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:13mm 、 メータ確度:±0.1% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 12.7 mm、3.5桁ディスプレイ. LEDバックライト(30 mA @ 5 V 標準) プログラム可能な小数点以下桁数 ディスプレイでの自動極性識別 幅広い調整範囲 オプションで防滴(IP67等級)の合金ベゼルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード