カテゴリ

  • 制御機器(32)
    • デジタルパネルメータ(12)
絞り込み
ブランド
  • LASCAR
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(67)
  • ユニテック(1)
  • 共和電業(1)
  • honeywell(1)
  • omron(オムロン)(4)
  • アイメックス(1)
  • SMC(63)
  • StarTech.com(27)
  • SKC(環境測定)(25)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(24)
  • アルインコ(16)
  • サンドビック(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(14)
  • 共立理化学研究所(12)
  • 東亜DKK(12)
  • サンワサプライ(9)
  • タンガロイ(9)
  • SK11(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DPM」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPM 3AS-BL LASCARDPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 40 LASCARDPM 40LASCAR
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.5~5.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 400 LASCARDPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM970 LASCARDPM970LASCAR
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
入力種類電圧/電流電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5
DPM950 LASCARDPM950LASCAR
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 500S LASCARDPM 500SLASCAR
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 125 LASCARDPM 125LASCAR
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 959B LASCARDPM 959BLASCAR
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM950S LASCARDPM950SLASCAR
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM125-BL LASCARDPM125-BLLASCAR
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 2AS-BL LASCARDPM 2AS-BLLASCAR
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 750S-BL LASCARDPM 750S-BLLASCAR
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 6 → 14 V DPM 160 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 6 → 14 V DPM 160LASCAR
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 27mm●幅: 57mm●奥行き: 8.2mm●電源電圧: 6 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125LASCAR
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22.2mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 14 V文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40LASCAR
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 33mm幅 = 68mm奥行き = 10.6mm電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 6 → 14 V DPM 160 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 6 → 14 V DPM 160LASCAR
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 4.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 27mm幅 = 57mm奥行き = 8.2mm電源電圧 = 6 → 14 V文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125LASCAR
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22.2mm●幅: 45mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7 → 14 V dc文字の高さ寸法 = 10 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959BLASCAR
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 40mm●幅: 72mm●奥行き: 8.4mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 19 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959BLASCAR
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 40mm幅 = 72mm奥行き = 8.4mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 19 mm精度 = 0.1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40LASCAR
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 33mm●幅: 68mm●奥行き: 10.6mm●電源電圧: 4.5 → 5.5 V dc●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 6.5 V dc DPM 500S LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 6.5 V dc DPM 500SLASCAR
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 27mm幅 = 57mm奥行き = 8.2mm電源電圧 = 3.5 → 6.5 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22mm●幅: 45mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7 → 14 V dc●文字の高さ寸法: 10 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BLLASCAR
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 15mm幅 = 33mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 8.25 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 6.5 V dc DPM 500S LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 6.5 V dc DPM 500SLASCAR
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 27mm●幅: 57mm●奥行き: 8.2mm●電源電圧: 3.5 → 6.5 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 18mm幅 = 38mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BLLASCAR
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 15mm●幅: 33mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 8.25 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 18mm●幅: 38mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR/>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BLLASCAR
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 32mm幅 = 62mm奥行き = 9.5mm文字の高さ寸法 = 12.7 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR/>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BLLASCAR
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 32mm●幅: 62mm●奥行き: 9.5mm●文字の高さ寸法: 12.7 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータLASCAR
9,380税込10,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mm LASCARデジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mmLASCAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:13mm 、 メータ確度:±0.1% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 12.7 mm、3.5桁ディスプレイ. LEDバックライト(30 mA @ 5 V 標準) プログラム可能な小数点以下桁数 ディスプレイでの自動極性識別 幅広い調整範囲 オプションで防滴(IP67等級)の合金ベゼルを用意RoHS指令(10物質対応)対応