カテゴリ

  • 安全保護具(29)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • モノタロウ(221)
  • TRUSCO(1,117)
  • FAMILY TOOL(44)
  • SK11(241)
  • エスコ(1,340)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • ノーブランド(142)
  • モリト(7)
  • Pearl(4)
  • ワンダーキット(7)
  • オープン工業(13)
  • 大阪魂(1,405)
  • (715)
  • アイビッグ(499)
  • ハーフェレ(494)
  • ユニット(359)
  • 山崎実業(323)
  • LAMP(スガツネ工業)(297)
  • ネグロス電工(258)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレードツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLL最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
26,980税込29,678
1本
20日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番629-4630材質ナイロン、アルミ、スチール質量(kg)最大使用可能:130サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
37,980税込41,778
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
37,980税込41,778
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番663-2717材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック ベルト用ツヨロン(藤井電工)
6,498税込7,148
1個(1本)
12日以内出荷
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
安全帯用フック 二重外れ止め装置付 ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付ツヨロン(藤井電工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1セット
17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付ツヨロン(藤井電工)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1セット
17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
D環止め ツヨロン(藤井電工)D環止めツヨロン(藤井電工)
229税込252
1個
15日以内出荷
D環・B環を安全帯に取付ける為の取付けプレートです。
材質ポリエチレン製適合ベルト幅(mm)50
D環止め(4つ穴) ツヨロン(藤井電工)D環止め(4つ穴)ツヨロン(藤井電工)
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
D環、B環の固定に使用します。 4つ穴でずれにくいです。
カラビナ ツヨロン(藤井電工)カラビナツヨロン(藤井電工)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
全長(mm)109質量(g)155使用ロープ12mm以下口開き(mm)20
D環止め ツヨロン(藤井電工)D環止めツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
トラスコ品番836-6166
支柱用親綱 仮設工業会認定品 ツヨロン(藤井電工)支柱用親綱 仮設工業会認定品ツヨロン(藤井電工)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。径(mm)16材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50
ツヨロン 安全帯用フック ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 安全帯用フックツヨロン(藤井電工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)
769税込846
1個
当日出荷
安全帯用2穴のD環止めです。鉄製です。
材質鉄製穴数2適合ベルト幅(mm)50
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止めシルバー適合ベルト幅(mm)50穴数2
ツヨロン サポータベルト ツヨロン(藤井電工)ツヨロン サポータベルトツヨロン(藤井電工)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から11日以内出荷
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)ベルト幅(mm)125仕様フックハンガー、ハトメ付質量(g)約260種類ワイド(エコノミー)
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)
299税込329
1個
9日以内出荷
安全帯用4穴のD環止めです。
適合ベルト幅(mm)50穴数4
ツヨロン フルハーネス墜落制止用器具 飛燕用胴ベルト固定具 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン フルハーネス墜落制止用器具 飛燕用胴ベルト固定具ツヨロン(藤井電工)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
フルハーネス飛燕(R-506)専用胴ベルト固定具です。 がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ止めます。
用途飛燕R-506シリーズ用胴ベルト固定具トラスコ品番818-6273材質スチールブラック質量(g)30
サポータベルト LEX ツヨロン(藤井電工)サポータベルト LEXツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。長さ(mm)750ブラック仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつきトラスコ品番388-2314材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)130適合ベルト幅(mm)50最大幅(mm)155
墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用D環止めツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から17日以内出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン適合50mm幅ベルト用
墜落制止用器具用フック ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用フックツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら