「ハーネス型安全帯 新規格」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2660
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830
ベルト幅(mm)45
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
関連キーワード