4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。 質量(g)20 仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付 トラスコ品番444-9355 材質スチール
1本
989 税込1,088
当日出荷

ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。 取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
用途ランヤードのフック掛けに 仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用 トラスコ品番758-6311 材質ナイロン樹脂 長さ(mm)50 幅(mm)55 質量(g)10
1個
489 税込538
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HG
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環 質量(g)約1,945 ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 背タイプ水平型 胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル) 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルトなし(別売り)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。
適合機種ZERO-Gハーネス
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷