239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル)
スタンダードタイプの替えベルトです。
トラスコ品番163-8240 長さ(mm)1200 迷彩シルバー 質量(g)270 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル)
スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 材質ナイロン、バックル:スチール 幅(mm)50 適合ベルト幅(mm)50
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル)
アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ 幅(mm)50 適合ベルト幅(mm)50
1本
3,298 税込3,628
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 材質ナイロン 幅(mm)50 適合ベルト幅(mm)50
1本
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 材質ナイロン 幅(mm)50 適合ベルト幅(mm)50
1本
6,298 税込6,928
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。
質量(g)約1285 種類ロープ式 バックルワンタッチバックル ランヤード(有効長)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15 ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックリトラの軽量モデル!バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
サイズM 質量(g)約1155 種類ロープ式 バックルスライドバックル(軽量) ランヤード(有効長)(mm)1400 最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構 ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15 ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 材質ナイロン 長さ(mm)1600 幅(mm)50 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1600 適合ベルト幅(mm)50
1本
9,598 税込10,558
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 長さ(mm)1100 幅(mm)50 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
1本
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1350 種類ロープ式 バックルワンタッチバックル ランヤード(有効長)(mm)1400 最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15 ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
1セット
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1320 方式織ロープ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ランヤード(幅)(mm)15
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm)1400 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1120 種類ロープ式 方式三つ打ち バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-90、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。 質量(kg)1.1 サイズM ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1090 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
7,990 税込8,789
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 方式織ロープ フックFS-99、ショックアブソーバ ランヤード(幅)(mm)15
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付き。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用 バックルワッタッチバックり 胴ベルト幅(mm)50
1本
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
トラスコ品番163-5078 サイズM 質量(g)約1355 タイプワンタッチバックル ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1200 方式織ロープ ベルト色 フックFS-99、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm)1400 ランヤード(幅)(mm)15
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効) フックFS-93 幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効) フックFS-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1160 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 材質(フック)アルミ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1305 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 胴ベルト型
ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
質量(g)約1270 種類ロープ式 ランヤード(有効長)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15 ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
1セット
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト幅(mm)50 質量(g)約870 種類ロープ式 方式八つ打ち フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 材質(フック)アルミ ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm)1450 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1290 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ 材質(フック)アルミ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。 腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。
タイプライトハーネス、腿ベルト:V型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルトなし
1セット
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。 仕様一体型ハーネス/胸D環 質量(kg)最大使用可能:130 質量(g)約2860 ベルト幅(mm)45 品名傾斜面作業用ハーネス バックルワンタッチ 胴ベルト幅(mm)50 吊りベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)45 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
63,980 税込70,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 質量(kg)最大使用可能:130 ベルト幅(mm)45 バックル胴ベルト:ワンタッチバックル 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)柱上作業用フルハーネス
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能 ベルト幅(mm)45、胸:30 ベルト色【表】黒/【裏】赤 バックル腿ベルト:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の動きやすさ!。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。腿バックル!。シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。ランヤード付
(ランヤード)黒 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト) 種類ロープ式 フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。 材質ポリエステル 質量(kg)最大使用可能:130 ベルト幅(mm)45 品名傾斜面作業用ハーネス 胸ベルト幅(mm)45 腿バックルワンタッチ
1本
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用 サイズS 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600 バックルアルミ製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1100 適応ウエスト(cm)85~95
1本
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1600 サイズLL ベルト幅W×長さL(mm)補助:100×900 バックルアルミ製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1600 適応ウエスト(cm)115~135
1本
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)