カテゴリ

  • 安全保護具(34)
    • 墜落制止用器具(21)
    • 落下防止用コード(3)
    • ワークポジショニング器具(7)
絞り込み
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)
  • モノタロウ(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(48)
  • 土牛(15)
  • サンコー(タイタン)(4)
  • TRUSCO(5)
  • 下村工業(13)
  • つくし工房(10)
  • エスコ(7)
  • ユニット(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • マーベル(5)
  • ブレイン(3)
  • 自重堂(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 谷沢製作所(2)
  • マキタ(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • ポリマーギヤ(2)
材質
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フック 安全帯」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全帯用フック収納袋 ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック収納袋ツヨロン(藤井電工)
579税込637
1本(1枚)
12日以内出荷
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179幅(mm)180高さ(mm)220奥行(mm)5適合ベルト幅(mm)50
安全帯用フック 二重外れ止め装置付 ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付ツヨロン(藤井電工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式 ツヨロン(藤井電工)サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式ツヨロン(藤井電工)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
トラスコ品番127-5939材質ベルト:ナイロン長さ(mm)650幅(mm)100ブラック適合ベルト幅(mm)50・60
胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
ワークポジショニング用胴補助ベルト ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用胴補助ベルトツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
17日以内出荷
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。尻掛けベルト用リング付き
仕様D環2個、V各環1個、連結リング2個サイズM質量(g)約900タイプストレート/アルミ製ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具 ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1セット
17日以内出荷
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。
長さ(mm)(胴綱)2100タイプ湾曲ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)径(Φmm)(胴綱)16方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレーツヨロン(藤井電工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18ダークグレーリング内径(Φmm)40
テトラブロック ツヨロン(藤井電工)テトラブロックツヨロン(藤井電工)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
2丁吊り型安全帯 ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)ロープ収納袋ツヨロン(藤井電工)
579税込637
1個
6日以内出荷
安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
カラビナ ツヨロン(藤井電工)カラビナツヨロン(藤井電工)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
全長(mm)109質量(g)155使用ロープ12mm以下口開き(mm)20
柱上作業用ワークポジショニング器具 ツヨロン(藤井電工)柱上作業用ワークポジショニング器具ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
胴ベルト型セフライト(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型セフライト(ロープ式・軽量フック・軽量バックル)ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。質量(kg)1.1サイズMベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-Dツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セットほか
当日出荷から17日以内出荷
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷から17日以内出荷
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約870種類ロープ式方式八つ打ちフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付材質(フック)アルミランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
工具吊りフック ツヨロン(藤井電工)工具吊りフックツヨロン(藤井電工)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げロック機能なし材質スチール
工具吊りフックベルト用 ツヨロン(藤井電工)工具吊りフックベルト用ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げロック機能なし材質スチール
胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 セフライトツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200質量(g)約895種類ロープ式フックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ツヨロン 安全帯用フック ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 安全帯用フックツヨロン(藤井電工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
ツヨロン ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ねじクランプツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具材質(本体)適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
ツヨロン サポータベルト ツヨロン(藤井電工)ツヨロン サポータベルトツヨロン(藤井電工)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から11日以内出荷
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)ベルト幅(mm)125仕様フックハンガー、ハトメ付質量(g)約260種類ワイド(エコノミー)
ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガーツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂トラスコ品番769-2714質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロックツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品最大使用荷重120kg
昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプツヨロン(藤井電工)
419,800税込461,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプツヨロン(藤井電工)
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)ねじクランプツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
傾斜面用ロリップ(重作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ(重作業用)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)付属品FS-51L 2個付適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9312質量(g)約1570フック口開き(mm)18ランヤード(直径)(Φmm)12
サポータベルト ツヨロン(藤井電工)サポータベルトツヨロン(藤井電工)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から17日以内出荷
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
78ロリップ ツヨロン(藤井電工)78ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)材質(ロープ)ナイロン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら