使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500
ベルト幅(mm)50
質量(g)約895
種類ロープ式
方式八つ打ち
バックルスライドバックル
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)10
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
ベルト幅(mm)50
質量(g)約270
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ胴ベルト型用
商品タイプシングル
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(長さ)(mm)1450
有効部長さ(mm)1400
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1040
種類ロープ式
方式三つ打ち
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)750
色ブラック
仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番388-2314
材質ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)50
最大幅(mm)155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ
色黒/赤
質量(g)約1690
ベルト幅(mm)45、胸:30
種類伸縮式
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
関連キーワード