7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付 仕様ナイロンロープ トラスコ品番429-9248 質量(g)480 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナ ワイヤー長さ(m)30 使用ロープ径(mm)5 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130 口径(mm)フック:14
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に 径(mm)16 仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能 材質ナイロン、スチール フック口開き(mm)(本線側)50
1組
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプテンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
419,800 税込461,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に。 材質ナイロン、スチール 長さ(m)20 フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50 径(mm)16
1本(1組)
38,980 税込42,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)