トラスコ品番444-9592
色ブラック
質量(g)22
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フルハーネス飛燕(R-506)専用胴ベルト固定具です。
がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ止めます。
用途飛燕R-506シリーズ用胴ベルト固定具
トラスコ品番818-6273
材質スチール
色ブラック
質量(g)30
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
ベルト色ダークグレー
バックルワンタッチ
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(50mm幅取付可)
ランヤード無し
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質ベルト:ナイロン
質量(g)95
2018年トラスコ掲載ページ6 1131
ベルト長さ(cm)約50
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約1755
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付
トラスコ品番454-7217
長さ(mm)350
幅(mm)18
色イエロー
質量(g)95
規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品
リング内径(Φmm)40
材質(ベルト)ナイロン
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番629-4630
材質ナイロン、アルミ、スチール
質量(kg)最大使用可能:130
色紺
サイズS
ベルト幅(mm)45
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
1本
¥26,980
税込¥29,678
20日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド、着脱式胸D環
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド、着脱式胸D環
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番663-2717
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
サイズLL
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
1本
¥31,980
税込¥35,178
25日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
材質ナイロン、アルミ、スチール
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。
胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色ダークグレー
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有り
こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
質量(g)約1300
ベルト幅(mm)45
種類なし
胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造(腿ベルト)水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト無
ランヤードなし
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色グレー
質量(g)約2035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色グレー
質量(g)約2000
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。
付属品背当てパッド
質量(g)約1,845
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
背タイプ水平型
胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし(別売り)
無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環
質量(g)約1,845
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
背タイプV型
胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし(別売り)
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色グレー
質量(g)約2965
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。
付属品背当てパッド
質量(g)約1,745
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
背タイプV型
胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし(別売り)
無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。
質量(g)約1,630
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
背タイプ水平型
胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし(別売り)
無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。
質量(g)約1,530
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
背タイプV型
胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし(別売り)
無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環
質量(g)約1,945
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
背タイプ水平型
胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし(別売り)
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤード
トラスコ品番390-4433
色グレー
サイズM
質量(g)2500
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー
背タイプX型
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤードコルトリトラ+ノビロンランヤード
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
色ダークグレー
質量(g)約1705
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類ロープ式
バックルワンタッチバックル
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:11
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。腿部は水平型です。
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
適合ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤードコルトリトラ
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:15
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1500
幅(mm)ランヤード寸法:18
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番657-7081
色ダークグレー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)1550
最大使用質量(kg)130
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
1本
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:32
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
関連キーワード
1
2
次へ